Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XF00
Artikel-Nr.:
     262-B186C74
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15721XF00
EAN/GTIN:
     4039806215314
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück
Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XF00
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,63*
€ 274,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,01*
€ 326,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.