Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung KAVA sym direkt Glas 268x268x7mm KAVAQ220LEDIP40DEKO-COVERMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q220
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q220
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q220
Artikel-Nr.:
     262-B189C36
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800806
EAN/GTIN:
     4053167235392
Abblendung KAVA sym direkt Glas 268x268x7mm KAVAQ220LEDIP40DEKO-COVERMT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
268 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
268 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,29*
€ 329,32*
Frei Haus
ab € 283,63*
€ 331,64*
Frei Haus
ab € 286,71*
€ 334,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,41*
€ 342,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,16*
€ 375,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.