Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG9 vernick hfr Ms 157MSPG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG9 vernick hfr Ms
Druckschraube PG9 vernick hfr Ms
Artikel-Nr.:
     262-B191A86
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013096
EAN/GTIN:
     4012195157816
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG9 vernick hfr Ms 157MSPG9
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, zugentlastung, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 6,5623*
€ 6,5623*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 6,6749*
€ 6,6749*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 7,1978*
€ 7,1978*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 7,4571*
€ 7,4571*
100
Frei Haus
ab € 7,5379*
€ 7,5379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,6749*
€ 7,94313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 667,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 6,3248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 8,0823*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 9,7657*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013215
ab € 12,2687*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 17,5177*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 5,9146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.