Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø22mm 7mm lgr hfr abschneid 90PG13.5DSMB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø22mm 7mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø22mm 7mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     262-B191C28
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032538
EAN/GTIN:
     4012195169932
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø22mm 7mm lgr hfr abschneid 90PG13.5DSMB
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
7 - 7 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
22 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
€ 11,37*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
€ 11,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
€ 11,55*
Lager 262
€ 5,95*
€ 12,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
€ 17,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032546
ab € 12,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032562
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032554
ab € 10,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.