Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø30mm 9mm lgr hfr abschneid 90PG21DSMB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø30mm 9mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø30mm 9mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     262-B191C30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032554
EAN/GTIN:
     4012195170051
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø30mm 9mm lgr hfr abschneid 90PG21DSMB
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
9 - 9 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
30 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: würgenippel pg 21, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,82*
€ 11,425*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 8,155*
€ 11,625*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,0085*
€ 12,8585*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,69*
€ 13,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,035*
€ 21,295*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,8585*
€ 15,30162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,8085*
€ 15,24212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,1585*
€ 14,46862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,5485*
€ 13,74272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,8985*
€ 12,96922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,0085*
€ 10,72012
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,18017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032546
ab € 8,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032562
ab € 0,3332*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032538
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.