Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG13,5 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest 116PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter PG13,5 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest
Gegenmutter PG13,5 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-B191D79
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2043130
EAN/GTIN:
     4012195178996
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmuttern pg13,5 obo
gegenmutter
Gegenmutter PG13,5 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest 116PG13.5
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 13,5, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07463*
€ 0,10763*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0803*
€ 0,1157*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08259*
€ 0,11919*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0851*
€ 0,1222*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0908*
€ 0,1313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11919*
€ 0,14184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11199*
€ 0,13327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10609*
€ 0,12625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08259*
€ 0,09828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,919* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043114
ab € 0,07378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043351
ab € 0,43855*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043424
ab € 0,55709*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043483
ab € 0,71957*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043076
ab € 0,06893*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043092
ab € 0,07213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.