Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG36 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest 116PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter PG36 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest
Gegenmutter PG36 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-B191D83
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2043351
EAN/GTIN:
     4012195179238
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmuttern pg36 obo
gegenmutter
Gegenmutter PG36 PS 116 unbeh hfr lgr Schlagfest 116PG36
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: obo gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,43855*
€ 0,63855*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4759*
€ 0,6959*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,48715*
€ 0,70715*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,4994*
€ 0,7294*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,5359*
€ 0,7859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70715*
€ 0,84151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68715*
€ 0,81771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65715*
€ 0,78201
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61715*
€ 0,73441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56715*
€ 0,67491
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48715*
€ 0,57971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,67875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043114
ab € 0,07378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043130
ab € 0,07463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043424
ab € 0,55709*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043483
ab € 0,71957*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043076
ab € 0,06893*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043092
ab € 0,07213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.