Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen PG42 Ms vernick natur hfr 168MSPG42


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen PG42 Ms vernick natur hfr
Verschlussstopfen PG42 Ms vernick natur hfr
Artikel-Nr.:
     262-B191F90
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090422
EAN/GTIN:
     4012195194415
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussstopfen PG42 Ms vernick natur hfr 168MSPG42
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,0825*
€ 196,7325*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,0725*
€ 197,8525*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,235*
€ 204,845*
Frei Haus
ab € 180,09*
€ 210,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 451,903*
€ 510,633*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 510,633*
€ 607,65327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,703*
€ 605,35657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,853*
€ 582,92507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,753*
€ 566,14607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,903*
€ 537,76457
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,07612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.