Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M12 PS unbeh lgr hfr schlagf 108M12PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube M12 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube M12 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191I70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033003
EAN/GTIN:
     4012195409274
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube M12 PS unbeh lgr hfr schlagf 108M12PS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08832*
€ 0,12602*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0893*
€ 0,128*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1054*
€ 0,1484*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1074*
€ 0,1504*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,11326*
€ 0,18726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18726*
€ 0,22284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16726*
€ 0,19904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15926*
€ 0,18952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14926*
€ 0,17762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14426*
€ 0,17167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11326*
€ 0,13478
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,0909*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,5053*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.