Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø32,5mm hfr 13-26,5mm lgr geschl STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B192F76
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600177
EAN/GTIN:
     4012591771777
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m32
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø32,5mm hfr 13-26,5mm lgr geschl STM32
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
13 - 26.5 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 4 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
32.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, hensel kabeleinsteckstutzen, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32875*
€ 0,54875*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,59*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Ähnlich
Hensel
3600173
ab € 0,23362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.