Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP31 Ø37,5mm geschl 18-27mm lgr STE29V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B192F87
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3622011
EAN/GTIN:
     4012591770565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Kabeleinsteckstutzen IP31 Ø37,5mm geschl 18-27mm lgr STE29V
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
18 - 27 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
3 - 4 mm
Nenndurchmesser:
37.5 mm mm
Nenngröße PG:
29
Schutzart (IP):
IP31
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, würgenippel pg29, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,01*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.