Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø20mm 20mm lgr hfr geschl EDR20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B192H56
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600191
EAN/GTIN:
     4012591771913
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø20mm 20mm lgr hfr geschl EDR20
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 - 20 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 3.2 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m20, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
20
€ 5,00*
ab € 0,3655*
€ 0,6255*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.