Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 8-15mm lgr hfr geschl 1485/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsstopfen 1485/16
Dichtungsstopfen 1485/16
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B193C27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126020571
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 8-15mm lgr hfr geschl 1485/16
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 - 15 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Nenngröße PG:
16
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0776*
€ 0,1151*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0776*
€ 0,1153*
31 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08289*
€ 0,12159*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,1283*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,11252*
€ 0,20452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20452*
€ 0,24338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16952*
€ 0,20173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16052*
€ 0,19102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14752*
€ 0,17555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14152*
€ 0,16841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11252*
€ 0,1339
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1418*
Ähnlich
HKL
ab € 0,30324*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0554*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06618*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.