Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG13,5 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B193C40
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126015140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube PG13,5 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514/13
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02115*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14115*
€ 3,73797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76115*
€ 3,28577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66115*
€ 3,16677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57115*
€ 3,05967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49115*
€ 2,96447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02115*
€ 2,40517
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4871*
Ähnlich
HKL
ab € 0,658*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1417*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3903*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8724*
Ähnlich
HKL
ab € 6,6839*
Ähnlich
HKL
ab € 11,7013*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3666*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.