Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M63 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFKM63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B193D67
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366679
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube M63 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 514GFKM63
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,1964*
€ 1,6164*
1 Tag
40
25
€ 4,98*
ab € 1,2242*
€ 1,6542*
1
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,06*
3 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 1,3792*
€ 2,1292*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,53828*
€ 2,36828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36828*
€ 2,81825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12828*
€ 2,53265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04828*
€ 2,43745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96828*
€ 2,34225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88828*
€ 2,24705
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53828*
€ 1,83055
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.