Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 4-6mm lgr hfr geschl 1485M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 4-6mm lgr hfr geschl
Kabeleinsteckstutzen IP54 4-6mm lgr hfr geschl
Artikel-Nr.:
     262-B193D80
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366815
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 4-6mm lgr hfr geschl 1485M12
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 - 6 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1496*
€ 0,2136*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1511*
€ 0,2171*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17102*
€ 0,24102*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1788*
€ 0,2488*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,1486*
€ 0,2666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4183*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8705*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.