Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP54 ger 490M2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP54 ger
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP54 ger
Artikel-Nr.:
     262-B193E24
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126363784
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP54 ger 490M2016
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 14 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
24.4 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 1,6067*
€ 2,0567*
50
€ 5,00*
ab € 1,694*
€ 2,164*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,735*
€ 2,215*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,936*
€ 2,456*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,16028*
€ 7,58028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58028*
€ 9,02053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85028*
€ 8,15183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52028*
€ 7,75913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14028*
€ 7,30693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99028*
€ 7,12843
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,16028*
€ 6,14073
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0387*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3454*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2871*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4843*
Ähnlich
HKL
ab € 2,535*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1119*
Ähnlich
HKL
ab € 10,45*
Ähnlich
HKL
ab € 13,66*
Ähnlich
HKL
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.