Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250M1209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger
Artikel-Nr.:
     262-B193E54
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126367157
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250M1209
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
20.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3863*
€ 0,5563*
50
€ 5,00*
ab € 0,4196*
€ 0,5996*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,45252*
€ 0,65252*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,47046*
€ 0,87046*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,0444*
€ 1,7344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87046*
€ 1,03585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67046*
€ 0,79785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64046*
€ 0,76215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58046*
€ 0,69075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56046*
€ 0,66695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47046*
€ 0,55985
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,376*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3599*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5913*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6798*
Ähnlich
HKL
ab € 0,677*
Ähnlich
HKL
ab € 0,829*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1113*
Ähnlich
HKL
4011126365160
ab € 1,94986*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4838*
Ähnlich
HKL
ab € 2,76*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9639*
Ähnlich
HKL
ab € 4,4038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.