Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7,5mm IP68 ger 2532/21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7,5mm IP68 ger 2532/21A
Artikel-Nr.:
     262-B193F28
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014969
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7,5mm IP68 ger 2532/21A
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 - 19 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 35,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,63202*
€ 40,67202*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67202*
€ 48,3997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62202*
€ 47,1502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63202*
€ 44,7821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51202*
€ 43,4493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38202*
€ 42,1046
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63202*
€ 35,2621
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 8,74*
Ähnlich
HKL
ab € 9,2192*
Ähnlich
HKL
ab € 43,78*
Ähnlich
HKL
ab € 28,5509*
Ähnlich
HKL
ab € 6,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.