Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 8mm IP68 ger 2532/36B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 8mm IP68 ger 2532/36B
Artikel-Nr.:
     262-B193F33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014938
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 8mm IP68 ger 2532/36B
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28 - 36 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 42,4807*
€ 51,7307*
10
Frei Haus
ab € 43,928*
€ 53,148*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 81,60998*
€ 104,24998*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24998*
€ 124,05748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14998*
€ 122,74848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45998*
€ 118,35738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64998*
€ 112,63348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,45998*
€ 108,83738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,60998*
€ 97,11588
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 7,05*
Ähnlich
HKL
ab € 7,3024*
Ähnlich
HKL
4011126015010
ab € 16,36723*
Ähnlich
HKL
4011126014990
ab € 16,79489*
Ähnlich
HKL
ab € 14,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 31,27*
Ähnlich
HKL
ab € 56,4052*
Ähnlich
HKL
ab € 139,01*
Ähnlich
HKL
ab € 110,732*
Ähnlich
HKL
ab € 107,1708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.