Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckendtülle Kst Ø16mm lgr unbeh hfr 1590M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckendtülle Kst Ø16mm lgr unbeh hfr
Steckendtülle Kst Ø16mm lgr unbeh hfr
Artikel-Nr.:
     262-B193F40
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365382
Suchbegriffe:
Endtülle
kunststoff endtülle
endtülle
hkl endtülle
Steckendtülle Kst Ø16mm lgr unbeh hfr 1590M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1416*
€ 0,2016*
100
€ 5,46*
ab € 0,1421*
€ 0,2021*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,1479*
€ 0,2099*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16782*
€ 0,22782*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,17471*
€ 0,30471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30471*
€ 0,3626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25471*
€ 0,3031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24471*
€ 0,2912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22471*
€ 0,2674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21471*
€ 0,2555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17471*
€ 0,2079
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
1590M20
ab € 0,21335*
Ähnlich
HKL
1590M25
ab € 0,27262*
Ähnlich
HKL
1590M32
ab € 0,32262*
Ähnlich
HKL
1590M40
ab € 0,54051*
Ähnlich
HKL
ab € 0,77496*
Ähnlich
HKL
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.