Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PS gr unbeh 10mm IP54 ger 350M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25 PS gr unbeh 10mm IP54 ger 350M25
Artikel-Nr.:
     262-B193G87
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126369748
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M25 PS gr unbeh 10mm IP54 ger 350M25
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
33 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58158*
€ 0,69208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45158*
€ 0,53738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44158*
€ 0,52548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39158*
€ 0,46598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38158*
€ 0,45408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31158*
€ 0,37078
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2946*
Ähnlich
HKL
ab € 0,29596*
Ähnlich
HKL
ab € 0,29703*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38627*
Ähnlich
HKL
ab € 0,68329*
Ähnlich
HKL
ab € 2,83027*
Ähnlich
HKL
ab € 3,98049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.