Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 11mm ger Polyamid (PA) 1898M20P11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193I32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126377866
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Reduktionsring
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 11mm ger Polyamid (PA) 1898M20P11
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Sechskant Eckmaß:
24.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2321*
€ 0,3321*
1
€ 5,00*
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,30712*
€ 0,54712*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4046*
€ 0,5746*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,34165*
€ 0,61165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54712*
€ 0,65107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43712*
€ 0,52017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42712*
€ 0,50827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37712*
€ 0,44877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36712*
€ 0,43687
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30712*
€ 0,36547
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,18*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1998*
Ähnlich
HKL
ab € 0,32*
Ähnlich
HKL
4011126377880
ab € 0,45397*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3699*
Ähnlich
HKL
4011126377750
ab € 0,55885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5764*
Ähnlich
HKL
4011126377910
ab € 1,5247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4981*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5193*
Ähnlich
HKL
1898M63P48
ab € 2,8035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.