Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 7mm IP68 ger 2640M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194B59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126381252
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 7mm IP68 ger 2640M25
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 18 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
30.5 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,0978*
€ 18,5578*
25
Frei Haus
ab € 15,1404*
€ 18,6104*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 24,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 40,90911*
€ 53,55911*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55911*
€ 63,73534
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30911*
€ 63,43784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17911*
€ 60,90314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63911*
€ 57,88054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01911*
€ 55,95274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90911*
€ 48,68184
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 5,6606*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7491*
Ähnlich
HKL
ab € 11,1868*
Ähnlich
HKL
ab € 21,941*
Ähnlich
HKL
ab € 44,746*
Ähnlich
HKL
4011126381290
ab € 255,96223*
Ähnlich
HKL
ab € 148,0616*
Ähnlich
HKL
ab € 147,8516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.