Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P1601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194I24
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126177091
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
Kabelverschraubung PG16 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P1601
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 14 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
27 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
30 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4617*
€ 0,6517*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5213*
€ 0,7313*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,76*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4468*
€ 0,768*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,69298*
€ 1,15298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15298*
€ 1,37205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96298*
€ 1,14595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89298*
€ 1,06265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81298*
€ 0,96745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79298*
€ 0,94365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69298*
€ 0,82465
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,4995*
Ähnlich
HKL
ab € 3,733*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3214*
Ähnlich
HKL
ab € 11,8431*
Ähnlich
HKL
ab € 12,2811*
Ähnlich
HKL
ab € 12,8403*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9081*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3761*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7166*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4527*
Ähnlich
HKL
4011126177060
ab € 6,95172*
Ähnlich
HKL
ab € 6,472*
Ähnlich
HKL
ab € 7,195*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3234*
Ähnlich
HKL
1234P0901
ab € 0,3311*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.