Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssatz 11x230x70mm TKKSGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiset, Schutzart IP66
Kombiset, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     262-B196G18
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19201801
EAN/GTIN:
     4013902152063
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
gehäusezubehör spelsberg
Verbindungssatz 11x230x70mm TKKSGRO
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz
Breite:
230 mm
Ersatzteil:
ja
Höhe:
11 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,79*
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,98*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.