Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenerweiterung 75x320x75mm Kst gr GAR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geh.Aufsetzrahmen
Geh.Aufsetzrahmen
Artikel-Nr.:
     262-B196J68
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07050301
EAN/GTIN:
     4013902050659
Rahmenerweiterung 75x320x75mm Kst gr GAR3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmenerweiterung
Breite:
320 mm
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,43*
€ 76,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,52*
€ 76,07*
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 77,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,11*
€ 77,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,00*
€ 79,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
07050201
ab € 42,94*
Ähnlich
Spelsberg
07050401
ab € 79,31*
Ähnlich
Spelsberg
07050101
ab € 39,00*
Ähnlich
Spelsberg
07050501
ab € 88,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.