Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenerweiterung 75x320x75mm Kst gr GAR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geh.Aufsetzrahmen
Geh.Aufsetzrahmen
Artikel-Nr.:
     262-B196J69
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07050401
EAN/GTIN:
     4013902361854
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör spelsberg
gehäuse, zubehör
Rahmenerweiterung 75x320x75mm Kst gr GAR4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmenerweiterung
Breite:
320 mm
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,31*
€ 95,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,44*
€ 96,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,56*
€ 98,26*
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 99,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,65*
€ 101,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
07050201
ab € 42,94*
Ähnlich
Spelsberg
07050301
ab € 60,43*
Ähnlich
Spelsberg
07050101
ab € 39,00*
Ähnlich
Spelsberg
07050501
ab € 88,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.