Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm gr Kst uni Klemm hfr COMBI108/5LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm gr Kst uni Klemm hfr
Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm gr Kst uni Klemm hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F19
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060523
EAN/GTIN:
     4007685021982
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 2,5qmm 76x76x51mm gr Kst uni Klemm hfr COMBI108/5LG
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
102
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
76 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
76 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
51 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,141*
€ 2,981*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,161*
€ 3,001*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,386*
€ 3,266*
10
€ 3,90*
ab € 2,438*
€ 3,328*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,40971*
€ 4,54971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,54971*
€ 5,41415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46971*
€ 5,31895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24971*
€ 5,05715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13971*
€ 4,92625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,00971*
€ 4,77155
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,40971*
€ 4,05755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,4971* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.