Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP66 3-6mm sw offen MFD25/04/060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B199F58
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064343
EAN/GTIN:
     4007685019866
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
wiska würgenippel m25
Kabeleinsteckstutzen IP66 3-6mm sw offen MFD25/04/060
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
3 - 6 mm mm
Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m25, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,41*
€ 0,71*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4106*
€ 0,7208*
4 Tage
343
1
€ 6,95*
ab € 0,4127*
€ 0,7209*
1 Tag
21
1
€ 5,90*
ab € 0,4733*
€ 0,8133*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,66737*
€ 1,13737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13737*
€ 1,35347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92737*
€ 1,10357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87737*
€ 1,04407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79737*
€ 0,94887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76737*
€ 0,91317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66737*
€ 0,79417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,43425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10104606
ab € 13,46*
Ähnlich
Wiska
10060952
ab € 0,4076*
Ähnlich
Wiska
10064341
ab € 0,3557*
Ähnlich
Wiska
10064344
ab € 0,4933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.