Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M12 2mm EADR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B199H15
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062801
EAN/GTIN:
     4007685027076
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst M12 2mm EADR12
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Innendurchmesser:
11.5 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0887*
€ 0,1249*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0888*
€ 0,125*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0998*
€ 0,1403*
100
€ 3,90*
ab € 0,1012*
€ 0,1415*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,14188*
€ 0,19488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19488*
€ 0,23191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17888*
€ 0,21287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17188*
€ 0,20454
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14188*
€ 0,16884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062802
ab € 0,0881*
Ähnlich
Wiska
10062803
ab € 0,09*
Ähnlich
Wiska
10062804
ab € 0,0954*
Ähnlich
Wiska
10062805
ab € 0,1387*
Ähnlich
Wiska
10062806
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.