Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø32mm 1-25mm ws hfr abschneid EMT-F32WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-B199H84
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063011
EAN/GTIN:
     4007685027779
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø32mm 1-25mm ws hfr abschneid EMT-F32WH
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1 - 25 mm mm
Farbe:
weiß
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Nenngröße PG:
0
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, wiska würgenippel m25, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m25, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,01*
100
€ 5,00*
ab € 0,9117*
€ 1,1717*
100
Frei Haus
ab € 0,9484*
€ 1,2284*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9553*
€ 1,2353*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,52099*
€ 1,91099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,91099*
€ 2,27408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84099*
€ 2,19078
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52099*
€ 1,80998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 191,099* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.