Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12 Ms vernick hfr schlagf EMMU12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-B199H85
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063141
EAN/GTIN:
     4007685013437
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter M12 Ms vernick hfr schlagf EMMU12
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
2.8 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1541*
€ 0,2181*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1543*
€ 0,2205*
5 Tage
1100
100
€ 6,95*
ab € 0,1544*
€ 0,2206*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,18169*
€ 0,25169*
10
€ 5,95*
ab € 0,2636*
€ 0,5586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25169*
€ 0,29951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23169*
€ 0,27571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22169*
€ 0,26381
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18169*
€ 0,21621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,169* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.