Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M50 Ms vernick hfr schlagf EMMU50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B199H91
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063147
EAN/GTIN:
     4007685013536
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter m50
Gegenmutter M50 Ms vernick hfr schlagf EMMU50
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m50, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,5182*
€ 1,9582*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4849*
€ 2,3919*
4 Tage
271
1
€ 6,95*
ab € 1,4924*
€ 2,392*
50
Frei Haus
ab € 1,869*
€ 2,4356*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,29496*
€ 2,91496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,91496*
€ 3,4688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82496*
€ 3,3617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29496*
€ 2,731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 145,748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.