Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 Ms vernick hfr schlagf EMMU-EMV32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M32 Ms vernick hfr schlagf
Gegenmutter M32 Ms vernick hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B199H97
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter M32 Ms vernick hfr schlagf EMMU-EMV32
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5.7 mm
Mit Erdungsanschluss:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,415*
€ 1,735*
100
Frei Haus
ab € 1,4723*
€ 1,8023*
100
Frei Haus
ab € 1,6504*
€ 2,0299*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3987*
€ 2,2493*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,02328*
€ 2,43328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,43328*
€ 2,8956
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02328*
€ 2,4077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 243,328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.