Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 2f 5-1218MHz 8,5dB EAD01G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAD 01/G Silber
Kathrein EAD 01/G Silber
Artikel-Nr.:
     262-B199I22
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610093
EAN/GTIN:
     4021121547843
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Abzweiger F-Conn 2f 5-1218MHz 8,5dB EAD01G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, Zweigeräteverteiler, sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz - digital-tauglich (100db), zweigeräteverteiler, sat-verteiler kathrein, Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweitgeräteverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 7,93*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,22*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 5,84*
€ 8,30*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,39*
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.