Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 2f 5-1218MHz 16dB EAD03G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAD 03/G Silber
Kathrein EAD 03/G Silber
Artikel-Nr.:
     262-B199I24
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610095
EAN/GTIN:
     4021121547904
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Abzweiger F-Conn 2f 5-1218MHz 16dB EAD03G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB dB
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, Zweigeräteverteiler, kabel f-stecker kathrein, zweigeräteverteiler, Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweitgeräteverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 8,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,36*
5 Tage
36
€ 6,40*
ab € 5,80*
€ 8,44*
€ 5,00*
ab € 5,90*
€ 8,57*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.