Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 4f 5-1218MHz 12dB EAX24G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAX 24/G Aluminium
Kathrein EAX 24/G Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-B199I26
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610097
EAN/GTIN:
     4021121547966
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
Abzweiger F-Conn 4f 5-1218MHz 12dB EAX24G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
5
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB dB
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler, sat-verteiler kathrein, Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweitgeräteverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 16,67*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 17,29*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 12,62*
€ 17,46*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 17,66*
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.