Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 6f 5-1218MHz 12dB 5,7dBDg EAX26G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAX 26/G Aluminium
Kathrein EAX 26/G Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-B199I27
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610098
EAN/GTIN:
     4021121547997
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
Abzweiger F-Conn 6f 5-1218MHz 12dB 5,7dBDg EAX26G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
6
Anzahl der Ausgänge:
7
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
5.7 dB dB
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler, sat-verteiler kathrein, Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweitgeräteverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,77*
€ 17,87*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 18,57*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 15,54*
€ 18,78*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 15,76*
€ 18,96*
€ 4,00*
ab € 15,70*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.