Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws SURFACE MOUNT Alu H56mm L1201mm PANEL1200SURFACEMOUNTKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B199I83
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075108820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Montageeinheit
ledvance einbauleuchte
Aufbaurahmen ws SURFACE MOUNT Alu H56mm L1201mm PANEL1200SURFACEMOUNTKIT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
300.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
56 mm
Länge:
1201 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: montageeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 34,65*
€ 44,83*
1
€ 5,46*
ab € 35,10*
€ 45,72*
1
€ 3,90*
ab € 36,11*
€ 47,08*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 49,99*
€ 49,99*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 47,71*
€ 60,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 241,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.