Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP30 Stahlbl 300x1400x225mm ZSD-G19/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B209D10
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219590
EAN/GTIN:
     9004852787592
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse Aufb IP30 Stahlbl 300x1400x225mm ZSD-G19/31
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
1400 mm mm
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, eaton (moeller) zaehlergehäuse, zählergehäuse, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,91*
€ 141,45*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 118,22*
€ 142,00*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 122,60*
€ 145,96*
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 146,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 219,77*
€ 257,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.