Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP30 Stahlbl 550x1400x225mm ZSD-G29/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B209D12
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219591
EAN/GTIN:
     9004852787646
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse Aufb IP30 Stahlbl 550x1400x225mm ZSD-G29/31
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
1400 mm mm
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, eaton (moeller) zaehlergehäuse, zählergehäuse, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 152,59*
€ 182,99*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 154,24*
€ 183,57*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 162,83*
€ 194,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 243,58*
€ 280,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,44*
€ 327,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.