Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 14Ein 14pot berührsich klemm schraub-los KN14N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 14Ein 14pot berührsich klemm schraub-los
Hauptleitungsklemme 14Ein 14pot berührsich klemm schraub-los
Artikel-Nr.:
     262-B211C45
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KN14N
EAN/GTIN:
     3250613849139
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hauptleitungsklemme 14Ein 14pot berührsich klemm schraub-los KN14N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schrauben und schraublos
Anzahl der Ausgänge:
14
Anzahl der Eingänge:
14
Berührungssicher:
ja
Breite:
60 mm mm
Höhe:
33 mm mm
Montageart:
klemmen
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
14
Tiefe:
34 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 5,44*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 3,94*
€ 5,58*
2 Tage
316
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.