Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 355A fl 1000x12x10mm ZM24C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene univers. Z 12x10mm 4-feldig ZM24C
Sammelschiene univers. Z 12x10mm 4-feldig ZM24C
Artikel-Nr.:
     262-B211H28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM24C
EAN/GTIN:
     3250617730235
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder
Sammelschiene 355A fl 1000x12x10mm ZM24C
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
355 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenverbinder hager, sammelschienenverbinder, phasenschiene 10 mm², Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 58,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 49,18*
€ 63,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,34*
€ 63,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,52*
€ 66,34*
1
€ 5,46*
ab € 51,72*
€ 67,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KS18A
ab € 13,19*
Zubehör
Hager
KS18D
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.