Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 250x300x40mm Kst Schnellschließend ZU79B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZU79B Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager ZU79B Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B211I39
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU79B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung
Abdeckung Verteilerfeld 250x300x40mm Kst Schnellschließend ZU79B
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm mm
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, hager verteilerfeld abdeckung, schalterabdeckung, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,69*
€ 24,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 25,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,17*
€ 25,47*
€ 5,00*
ab € 25,37*
€ 26,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,53*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.