Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset edst AQUALUC L20mm H11,5mm 40500016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter-Set AQUALUC W:AVE 13,5 V2A 40500016
Halter-Set AQUALUC W:AVE 13,5 V2A 40500016
Artikel-Nr.:
     262-B214E40
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     40500016
EAN/GTIN:
     4021553059143
Befestigungsset edst AQUALUC L20mm H11,5mm 40500016
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
15.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
11.5 mm
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,86*
€ 18,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,95*
€ 18,59*
€ 3,90*
ab € 14,58*
€ 20,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.