|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B214I17 Herst.-Nr.: 62399892 EAN/GTIN: 4021553057033 |
| |
|
|  |  |
 | Abblendung ws CATANIA sym direkt Kst 2000x28,6x28,6mm 62399892 Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs: | Abblendung | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dimmen | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Breite: | 28.6 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 28.6 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 2000 mm | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 22,30* | € 31,40* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 22,45* | € 31,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 25,31* | € 35,45* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 29,92* | € 41,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|