| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B214J65 Herst.-Nr.: N11A EAN/GTIN: 4010330700309 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene 250A fl 2050x12x5mm N11A Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach | Bemessungsstrom In: | 250 A | Breite: | 12 mm mm | Höhe: | 5 mm mm | Länge: | 2050 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 69,00* | ab € 36,47* | € 42,06* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,72* | € 46,65* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 35,47* | € 47,07* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,96* | € 47,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 36,04* | € 47,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|