Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 500A fl 996,5x20x10mm UM24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B215H67
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM24B
EAN/GTIN:
     3250616230248
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschiene 500A fl 996,5x20x10mm UM24B
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
500 A
Breite:
20 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
996.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene hager, abdeckung hager, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,95*
€ 71,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 62,64*
€ 78,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,26*
€ 79,37*
1
€ 4,98*
ab € 64,93*
€ 81,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,64*
€ 82,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.