Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe GAB m.MPL 444x248x1,5mm PMF131


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B222B12
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
Verteilerbaugruppe GAB m.MPL 444x248x1,5mm PMF131
Weitere Informationen:
Breite:
248 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
444 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Tiefe:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.